Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Sensor Induktiv, M18x1 70lang, bündig, Sn: 5, Sensor Induktiv, M18x1 70lang, bündig, Sn: 5,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40032214
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB180150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Ein wichtiges Merkmal dieser Sensoren ist die vergossene Elektronik in einem stabilen Metallgehäuse. Durch den Verguss wird die Elektronik perfekt vor Erschütterungen geschützt. Die Geräte sind somit auch, bis auf die Steckeranschlussseite, dicht gegenüber Flüssigkeiten. Sie sind viel beständiger gegenüber mechanischen Beanspruchungen als herkömmliche Näherungsschalter aus Kunststoff. Die Umgebungstemperatur kann bis zu +70°C betragen. Außerdem arbeiten diese Sensoren durch die berührungslose Erfassung der Objekte verschleißfrei. Aufgrund der Vielzahl der mechanischen Abmessungen sind die Geräte problemlos gegen viele andere Näherungsschalter austauschbar. Der Einsatzbereich dieser induktiven Sensoren erstreckt sich beispielsweise auf den Anlagen- und Maschinenbau, die Automobilindustrie, die Transport- und Verpackungstechnik, die Druck- und Papierbearbeitung, die Chemie-und Prozessindustrie und viele weitere. Ein induktiver Sensor (Näherungsschalter, Positionssensor, Initiator) ist ein berührungsloser Schalter, der sicher metallische Objekte erfasst. Bei induktiven Sensoren wird ein Korrekturfaktor angegeben, der die Reduzierung des Schaltabstandes zu verschiedenen Objekt-Werkstoffen bewertet. Dieser Faktor hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), Größe und Geometrie des zu erfassenden Objekt-Werkstoffes ab. Der angegebene Wert des Schaltabstandes bezieht sich auf St37 (Stahl mit Faktor 1). Um den ungefähren Schaltabstand auf hiervon abweichende Werkstoffe zu ermitteln, muss der Wert mit dem entsprechenden Korrekturfaktor multipliziert werden. Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe und Beschaffenheit des zu erfassenden Objektes (Normschaltfahne, bzw. ebene Oberfläche) zu achten. Anwendungsbeispiele Integration in Maschinenteilen in der Automatisierungstechnik Anwesenheitskontrolle von Metallteilen mit verschiedenen Abmessungen Erfassung von Objekthöhen, z.B. Metallteile auf Förderbändern Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und Rohrwandungen hindurch - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv ipf, IB180150, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet, sensor ind,hochtemp180° M18x1/70lang, 0744395, 744395
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,12*
€ 244,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,55*
€ 245,40*
Frei Haus
ab € 205,93*
€ 247,27*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,50*
€ 255,68*
€ 5,90*
ab € 268,60*
€ 314,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,40*
€ 292,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.