Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Koppelrelais MasterINPUT, mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 6 A hartvergoldet, Spule 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-40031670
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     394182305060
EAN/GTIN:
     8012823357157
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
MasterINPUT schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, zum vorteilhaften Anschließen von Sensoren an den SPS-Eingang, LED-Anzeige, Klemmen A2, BB und 11 sind brückbar, Spulenspannung 230 V AC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6,2 Millimeter
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, finder 230v industrierelais, industrierelais finder, industrierelais, 39.41.8.230.5060, 394182305060, Ergänzungsmodul, Koppelbaustein, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,24*
€ 14,66*
10
Frei Haus
ab € 12,659*
€ 15,139*
10
Frei Haus
ab € 13,289*
€ 15,759*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 15,95*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,08*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 13,01*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,55*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.