Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Niveauwächter, für leitfähige Flüssigkeiten, 1 Wechsler 16 A, einstellbar 5 bis 150 kOhm, für 24 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-40031116
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     720180240000
EAN/GTIN:
     8012823300931
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzögerungszeit 0,5 oder 7 Sekunden wählbar, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige, Versorgungsspannung 24 V AC, Relaisschutzart: IP 20.
Weitere Informationen:
Breite:
35 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, finder niveau-überwachungsrelais, flüssigkeitsniveaurelais finder, niveaurelais, 72.01.8.024.0000, 720180240000, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Flüssigkeitslevel, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandsrelais, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Messrelais, Nivea, Niveau-Überwachung, Niveauüberwachung, Niveauüberwachungsgerät, Überlaufrelais, 0745721, 745721
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 35,82*
€ 39,41*
1
€ 5,95*
ab € 33,30*
€ 42,27*
1
€ 4,00*
ab € 33,32*
€ 42,88*
1
€ 5,46*
ab € 35,09*
€ 44,68*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 39,23*
€ 49,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07211
ab € 11,16*
Zubehör
Finder
0720115
ab € 15,29*
Zubehör
Finder
0720106
ab € 11,75*
Zubehör
Finder
0720206
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.