Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens AS-I Kompaktmodul K60, Digital, 4E/4A, IP67, 4x1 Eing., max. 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40029588
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK14001DQ030AA3
EAN/GTIN:
     4011209406063
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-i Kompaktmodul K60 digital 4DI/4DQ, IP67 4 x Eingang, maximal 200 mA 4 x Ausgang, 1 A, DC 24 V 8 x M12 Standard-Buchse Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
60 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface module siemens, as-interface modul, 3RK1400-1DQ03-0AA3, 3RK14001DQ030AA3, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, AS-Interface Slave, AS-i, AS-i Kreise, AS-i Slave, AS-i bus, ASi bus, Automatisierungsindustrie, Automatisierungstechnik, E/A-Module, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Kommunikation, Industrielle Schalttechnik, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Siemens, as-i Bussystem, asi bus aufbau, asi module
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,17*
€ 186,02*
Frei Haus
ab € 162,86*
€ 190,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,63*
€ 191,32*
Frei Haus
ab € 172,85*
€ 200,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,75*
€ 213,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19011KA00
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.