| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40026642 Herst.-Nr.: 5810600 EAN/GTIN: 4250111844000 |
| |
|
| | |
| CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA. Codeschlossmodul als Zugangskontroll-System mit Codeschloss-Einheit zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung. Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur (ohne Steuerteil) vorgenommen: steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig), Kontaktdauer 1-99 sec oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 Falscheingaben sperrt das Code-Sicherheitsschloss für 60 sec und signalisiert dies durch einen Alarmton. Hinweise: Netztransformator ist nicht enthalten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Breite: | 120 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elcom codeschloß, codeschloss, 5810600, Funktionsmodul für Türkommunikation, CLM-200, Code-Lock, Codelock, MODESTA, MODESTA-Modul, MODESTA-Modul, V2A, Code-Lock,CLM-200, Modul, V2A, 7104520 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 345,71* | € 402,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,09* | € 414,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,68* | € 417,91* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 364,80* | € 425,59* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 374,00* | € 434,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|