Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codeschloß 2 Schaltkontakte CLM-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codeschloß 2 Schaltkontakte CLM-200
Codeschloß 2 Schaltkontakte CLM-200
Artikel-Nr.:
     3517I-22659075
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810600
EAN/GTIN:
     4250111844000
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss

Codeschloß 2 Schaltkontakte CLM-200

CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA. Codeschlossmodul als Zugangskontroll-System mit Codeschloss-Einheit zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom codeschloß, codeschloss, Funktionsmodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,32*
€ 403,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 357,37*
€ 415,23*
Frei Haus
ab € 360,85*
€ 419,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 364,74*
€ 424,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 366,59*
€ 427,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,23*
€ 494,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,80*
€ 485,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,94*
€ 462,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,25*
€ 451,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,37*
€ 425,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.