Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis CONUS-Kabelverschraubung,ext. Zugentlastung, Pg 11, Kabel-Ø 7,5-9,5 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40020665
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126021257
EAN/GTIN:
     4011126021257
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg11 pa
CONUS-Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : Pg 11 für Kabel-Ø : 7,5 - 9,5 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite 1 : 19 mm Schlüsselweite 2 : 22 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : SBR/NBR Werkstoff Druckring : galv. verz. blaupass. Stahl Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg11, kabelverschraubung, 1230/11, 123011, 4011126021257, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0482111, 482111
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,4625*
€ 4,5525*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,562*
€ 4,682*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,2461*
€ 6,2961*
1
€ 5,95*
ab € 5,41441*
€ 7,94441*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5525*
€ 5,41748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3325*
€ 5,15568
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4625*
€ 4,12038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 113,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,9156*
Ähnlich
HKL
ab € 2,13*
Ähnlich
HKL
ab € 4,7553*
Ähnlich
HKL
ab € 10,4407*
Ähnlich
HKL
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.