Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BAW001Z Induktive Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40020036
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAW001Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Abmessung=Ø 18 x 36 mm, Bauform=M18x1, Einbau=bündig einbaubar, Reichweite=1...5 mm, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz ?3 dB=500 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN=±8 µm, Linearitätsabweichung max.=±120 µm, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=vernickelt, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR, Betriebsspannung Ub=15...30 VDC, Umgebungstemperatur=-10...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, balluff induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv balluff, BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS04, BAWM18MEUAC50BBP00,2GS04, BAW001Z, Induktiver Abstandssensor, Abstandsensor, Induktive Sensoren, Induktiver, Induktiver Sensor, Induktiver Sicherheitssensor, Induktivsensor, Sensorik, Sensors, Wegmessung, Wegsensor, analog
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,95*
€ 159,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,60*
€ 162,70*
Frei Haus
ab € 139,43*
€ 165,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,26*
€ 165,35*
Frei Haus
ab € 145,32*
€ 171,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.