Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens AS-I Kompaktmodul K45, IP67, Digital, 2 Ein-/Ausg. 2x1 Eing., max. 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40019173
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK14001BQ200AA3
EAN/GTIN:
     4011209448773
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-i Kompaktmodul K45 digital 2DI/2DQ, IP67 2 x Eingang, maximal 200 mA 2 x Ausgang, 2 A DC 24 V maxima 3 A für alle Ausgänge 4 x M12-Buchse Montageplatte 3RK1901-2EA00 oder 3RK1901-2DA00 ist separat zu bestellen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface module siemens, as-interface modul, 3RK1400-1BQ20-0AA3, 3RK14001BQ200AA3, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, AS-Interface Slave, AS-i, AS-i Kreise, AS-i Slave, AS-i bus, ASi bus, Automatisierungsindustrie, Automatisierungstechnik, E/A-Module, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Kommunikation, Industrielle Schalttechnik, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Siemens, as-i Bussystem, asi bus aufbau, asi module, 0759601, 759601
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,45*
ab € 121,67*
€ 138,23*
€ 5,46*
ab € 125,54*
€ 142,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,84*
€ 143,13*
Frei Haus
ab € 132,13*
€ 149,51*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,41*
€ 159,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19011KA00
ab € 0,979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.