Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 16A, N-ausl. 208A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40016835
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV23114AC10
EAN/GTIN:
     4011209714533
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination Bemessungsstrom 16 A N-Auslöser 208 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Starterkombinationen zum sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie zur sicheren Trennung vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 3RV2311-4AC10, 3RV23114AC10, Leistungsschalter für Motorschutz, 3RV, 3RV2, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Haupt- und Not-Ausschalter, Hauptschalter, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kurzschluss und Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Niederspannungsschalttechnik, Reparaturschalter, SIRIUS, Schalttechnik, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Schutzgeräte, Siemens, Thermischer Schalter, circuit breaker, sicheres Abschalten bei Kurzschluss, strombegrenzende Leistungsschalter, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Überstromschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,50*
€ 49,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,65*
€ 53,54*
€ 5,46*
ab € 47,96*
€ 61,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,13*
€ 62,99*
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 64,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,00*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 5,99*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,71*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
ab € 4,39*
Zubehör
Siemens
3RV29011F
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
3RV29011G
ab € 17,25*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 85,69*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 65,12*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,39*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,18*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.