Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 0,18-0,25A, N-ausl. 5,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40016829
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV24110CA10
EAN/GTIN:
     4011209712584
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Aufsteckstromwandler
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Trafoschutz A-Auslöser 0,18...0,25 A N-Auslöser 5,2 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Transformatorschutz zum sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Trafo-Schutzschalter, Trafoschutzschalter, Transformatorschutzschalter, Trennschalter, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, stromwandler 25a, 3RV2411-0CA10, 3RV24110CA10, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, 3RV, 3RV2, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Haupt- und Not-Ausschalter, Hauptschalter, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kurzschluss und Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Niederspannungsschalttechnik, Reparaturschalter, SIRIUS, Schalttechnik, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Schutzgeräte, Siemens, Thermischer Schalter, circuit breaker, sicheres Abschalten bei Kurzschluss, strombegrenzende Leistungsschalter, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Überstromschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,57*
€ 46,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,76*
€ 49,99*
€ 5,46*
ab € 44,96*
€ 57,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,63*
€ 60,13*
Frei Haus
ab € 47,43*
€ 60,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,06*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,10*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
ab € 4,36*
Zubehör
Siemens
3RV29011F
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,31*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,31*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 80,66*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 63,48*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,53*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,42*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,91*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.