Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank 54x27E (BxTxH) 1100x641x1950mm CODE Lock N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_98.082.060.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.101.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Bezeichnung: Schwerlastschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1100, Tiefe mm: 641, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1790, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 160, Schliessung: CODE Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Tiefe:
641 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Schwarz NCS S 9000-N
Schliessung:
CODE Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.351,53*
€ 1.541,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.343,68*
€ 1.541,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.358,81*
€ 1.548,07*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.669,74*
€ 1.891,91*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,07*
€ 1.833,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,77*
€ 1.810,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,91*
€ 1.724,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,05*
€ 1.668,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,53*
€ 1.608,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.