Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank 54x27E (BxTxH) 1100x641x1950mm CODE Lock N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_98.081.060.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.100.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Bezeichnung: Schwerlastschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1100, Tiefe mm: 641, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1790, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 160, Schliessung: CODE Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Tiefe:
641 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Schwarz NCS S 9000-N
Schliessung:
CODE Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.076,59*
€ 1.235,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.075,71*
€ 1.235,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.077,08*
€ 1.240,82*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.333,59*
€ 1.528,00*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,23*
€ 1.469,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,05*
€ 1.449,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,26*
€ 1.378,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,33*
€ 1.332,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,59*
€ 1.281,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.