Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 2000x580x1950mm KEY Lock R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_60.729.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.729.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Istbreite mm: 2003, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 4, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
580 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.995,58*
€ 2.252,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.993,76*
€ 2.252,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.009,90*
€ 2.262,34*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.486,18*
€ 2.761,53*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.252,53*
€ 2.680,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.220,82*
€ 2.642,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.115,37*
€ 2.517,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.055,95*
€ 2.446,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.995,58*
€ 2.374,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.