Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 1500x580x1950mm KEY Lock R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_60.720.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.720.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Anzahl Verstellböden: 8, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
580 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.572,33*
€ 1.765,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.570,31*
€ 1.765,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.579,90*
€ 1.772,44*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.933,51*
€ 2.139,69*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,27*
€ 2.100,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,51*
€ 2.043,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,01*
€ 1.930,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,18*
€ 1.892,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.572,33*
€ 1.871,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.