Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 1500x500x1000mm KEY Lock R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_60.716.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.716.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.062,41*
€ 1.221,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,49*
€ 1.221,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.075,18*
€ 1.227,39*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.329,87*
€ 1.513,23*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,80*
€ 1.453,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,37*
€ 1.452,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,47*
€ 1.389,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,85*
€ 1.340,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,41*
€ 1.264,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.