Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 1250x500x1950mm KEY Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_58.778.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.778.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 805,14*
€ 921,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,61*
€ 921,71*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,75*
€ 925,92*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,94*
€ 1.144,95*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,69*
€ 1.096,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,49*
€ 1.095,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,62*
€ 1.057,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,10*
€ 1.018,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,14*
€ 958,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.