| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_58.778.060 Herst.-Nr.: 58.778.060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N Weitere Informationen: | | Breite: | 1250 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1950 mm | Farbe: | Schwarz NCS S 9000-N | Schliessung: | KEY Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 345 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 803,67* | € 922,71* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 800,89* | € 922,72* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 806,80* | € 926,94* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 997,45* | € 1.146,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|