Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 2000x500x1000mm KEY Lock N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_58.764.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.764.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Schwarz NCS S 9000-N
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 866,48948*
€ 994,72948*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,51*
€ 1.028,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,73*
€ 1.033,15*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.107,80*
€ 1.277,38*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,72948*
€ 1.183,72808
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,79948*
€ 1.182,62138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,35948*
€ 1.141,63778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,99948*
€ 1.099,55938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,48948*
€ 1.031,12248
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.