Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 1500x400x1000mm KEY Lock R7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_58.761.200
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.761.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 792,79*
€ 922,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,06*
€ 1.146,49*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,66*
€ 1.097,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,79*
€ 1.096,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,38*
€ 1.057,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,10*
€ 1.015,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,79*
€ 943,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.