| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_58.759.110 Herst.-Nr.: 58.759.110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Reinweiss RAL 9010 Weitere Informationen: | | Breite: | 1250 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1000 mm | Farbe: | Reinweiss RAL 9010 | Schliessung: | KEY Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 345 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,64* | € 689,30* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,73* | € 689,30* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 594,88* | € 692,33* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,56* | € 848,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|