| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_58.747.020 Herst.-Nr.: 58.747.020 EAN/GTIN: 4047417513231 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1000, Istbreite mm: 1002, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 1000 mm | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 | Schliessung: | KEY Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 345 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,84* | € 602,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,72* | € 602,37* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,77* | € 605,03* | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 621,13* | € 720,83* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,33* | € 725,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|