Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm CODE Lock R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_58.445.100.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.601.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Istbreite mm: 1002, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Schubladen: 6 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 2, Anzahl Verstellböden: 6, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: CODE Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Schliessung:
CODE Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.485,40*
€ 1.701,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.473,93*
€ 1.701,40*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.486,14*
€ 1.708,82*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.830,66*
€ 2.086,65*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,38*
€ 2.024,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,15*
€ 1.997,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,00*
€ 1.896,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.541,26*
€ 1.834,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,40*
€ 1.767,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.