| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-58.445.100.C Herst.-Nr.: 60.601.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Schubladen: 6 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 50, Anzahl Verstellböden: 6, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Signalblau RAL 5005 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1000 | Tiefe mm: | 580 | Höhe mm: | 1950 | Farbe: | Signalblau RAL 5005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lista, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.487,42* | € 1.686,83* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.484,80* | € 1.686,85* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.491,14* | € 1.694,23* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.828,94* | € 2.070,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|