| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_58.445.080 Herst.-Nr.: 58.445.080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Istbreite mm: 1002, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Schubladen: 6 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 2, Anzahl Verstellböden: 6, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 580 mm | Höhe: | 1950 mm | Farbe: | Taubengrau NCS S 4502-B | Schliessung: | KEY Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 345 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.393,67* | € 1.592,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.399,58* | € 1.592,39* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.404,60* | € 1.599,37* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.732,32* | € 1.954,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|