Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm KEY Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-58.445.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.445.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 6 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 50, Anzahl Verstellböden: 6, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lista, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.394,74*
€ 1.601,19*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,97*
€ 1.601,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.398,95*
€ 1.608,21*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.738,05*
€ 1.964,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,21*
€ 1.905,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,42*
€ 1.880,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.503,81*
€ 1.789,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.454,76*
€ 1.731,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,97*
€ 1.658,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.