Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L300xB480mm STA Lufträder/5armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_TK1328
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
stabile Stahlrohrkonstruktion · Oberfläche schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · mit austauschbarer Schaufel · mit Lufträdern, Naben mit Rollenlager und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils mit 5 TPE-Rädern, Rad-Ø 125 mm, Naben mit Rillenkugellager · Sicherheitsgriffe und Radschutz · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Ausstattung: Lufträder/5armiger Radstern · Schaufeltiefe: 300 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
22 kg
Bereifung:
Luft
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillanblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Treppenkarre, Treppensteiger, sackkarre fetra luftrad, treppenkarre, treppenkarre luftbereift, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,09*
€ 331,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,86*
€ 333,09*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 286,04*
€ 336,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,04*
€ 340,41*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 330,09*
€ 375,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,48*
€ 446,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,59*
€ 437,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,85*
€ 412,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.