Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketkarre K1326V Tragkr.300kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Vollgummibereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_K1326V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1326V
EAN/GTIN:
     4017976813264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
Handlich · mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion · pulverbeschichtet · blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern · wie Rollen · Kannen · Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 19kg · Bereifung: Vollgummi · Schaufelbreite: 320/250 mm · Schaufeltiefe: 250/500 mm · Gesamtbreite: 580 mm · Radgröße: 260 x 56 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Gesamthöhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, vollgummirad sackkarre, Drahtgitterwagen, Paketwagen, Plattformwagen, Schrankwagen, Transportgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,30*
€ 187,56*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 150,25*
€ 188,45*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 160,39*
€ 191,64*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 160,25*
€ 192,48*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 162,166*
€ 194,196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,196*
€ 231,093
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,716*
€ 229,332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,706*
€ 216,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,106*
€ 205,996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,166*
€ 192,978
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.