Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketkarre K1326L Tragkr.300kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Luftbereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_K1326L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1326L
EAN/GTIN:
     4017976913261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
Tragfähigkeit 250 kg · stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel L 150 x B 400 mm · zusätzlich mit großer klappbarer Stahlrohrschaufel L 500 x B 330 mm · Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Räder mit Luftbereifung · Höhe 1150 mm zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 16,5kg · Bereifung: Luft · Gesamtbreite: 580mm · Schaufeltiefe: 250/500 mm · Gesamthöhe: 1300 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Schaufellänge:
250/500 mm
Schaufelbreite:
320/250 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, sackkarre klappbar, Karre, Sackkarren, Transportkarre
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,15*
€ 187,82*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,51*
€ 188,71*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 150,44*
€ 189,84*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 159,46*
€ 193,06*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 162,886*
€ 195,636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,636*
€ 232,807
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,156*
€ 231,046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,146*
€ 217,944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,486*
€ 207,638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,886*
€ 193,834
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.