Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre Schaufel-L150/500xB400/330mm H.1150mm Trgf.250 kg Luft-Bereifung blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_K1116L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1116L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Tragfähigkeit 250 kg · stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel L 150 x B 400 mm · zusätzlich mit großer klappbarer Stahlrohrschaufel L 500 x B 330 mm · Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Räder mit Luftbereifung · Höhe 1150 mm zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gewicht: 14,5kg · Ausstattung: 1 feste/1 klappbare Schaufel · Bereifung: Luft · Gesamtbreite: 620mm · Schaufeltiefe: 150/500 mm · Gesamthöhe: 1150 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhe:
1150 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
150/500 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
400/330 mm
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,22*
€ 168,55*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 170,22*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,17*
€ 173,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,90*
€ 173,99*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 156,26*
€ 188,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.