Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L300xB480mm Alu.3armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_AK1326
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aluminium · mit 2 dreiarmigen Radsternen jeweils mit 3 TPE-Rädern · Rad-Ø 160 mm · mit extragroßer Schaufel anschraubbar · mit Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 40mm · Ausstattung: 3armiger Radstern · Schaufeltiefe: 300 mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
15 kg
Bereifung:
TPE
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
alunatur
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, alukarre fetra, treppenkarre, chemikalienschaufel aluminium, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,63*
€ 309,30*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 252,86*
€ 310,50*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,55*
€ 314,62*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,03*
€ 322,22*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 273,278*
€ 322,478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,478*
€ 383,749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,228*
€ 381,071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,598*
€ 357,712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,128*
€ 348,822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,278*
€ 325,201
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 40,48*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.