Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1200xB800mm schiefergrau Trgf.600kg elekt.leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-fe_9403
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
elektrisch leitfähig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015 · Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · TPE-ESD Bereifung · mit 2 Ladeflächen, Griff waagerecht · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 276/908mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 58kg · Rad-Ø: 200mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE-ESD · Gesamthöhe: 908mm · Gesamtbreite: 809mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1390mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ausführung:
elektrisch leitfähig
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
schiefergrau, RAL 7015
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen ladefläche 1.200 x 800 mm, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, Beistellwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,84*
€ 597,50*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,21*
€ 597,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,92*
€ 600,38*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 551,18*
€ 612,05*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 635,24*
€ 682,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,45*
€ 812,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,90*
€ 806,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,90*
€ 787,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,59*
€ 776,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,24*
€ 755,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,11*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,13*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,60*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.