Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1000xB700xH1800mm Trgf.600kg 4 Etagen Stirnwände m.Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_8412
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
komplett mit Böden · Stirnwände mit Drahtgitter, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm ? Gesamttragfähigkeit 600 kg ? Stahlrohr und Profilstahl geschweißt ? Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 ? Einlegeböden aus biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchedekor ? Tragfähigkeit pro Boden 90 kg ? Einlegeböden im 100-mm-Raster höhenverstellbar ? 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller ? TPE-Bereifung Rad-Ø 200 x B 40 mm ? Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 40mm · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Ausstattung: 1 fester, 3 Einlegeböden · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Ausführung:
Stirnwände mit Drahtgitter
Anzahl Etagen:
4
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,36*
€ 457,57*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 397,32*
€ 459,63*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,54*
€ 467,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,89*
€ 467,63*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 459,36*
€ 511,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,71*
€ 608,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,94*
€ 597,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,15*
€ 573,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,40*
€ 563,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,36*
€ 546,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,38*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,34*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,37*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.