Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1000xB700xH1800mm Trgf.600kg 4Etagen Stirn-u.Längswand,Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_8412-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8412-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
komplett mit Böden · Stirn- und Längswand mit Drahtgitter Maschenweite 100 x 100 x 5 mm ? Gesamttragfähigkeit 600 kg ? Stahlrohr und Profilstahl geschweißt ? Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 ? Einlegeböden aus biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchedekor ? Tragfähigkeit pro Boden 90 kg ? Einlegeböden im 100-mm-Raster höhenverstellbar ? 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller ? TPE-Bereifung Rad-Ø 200 x B 40 mm ? Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 40mm · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Ausstattung: 1 fester, 3 Einlegeböden · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Ausführung:
Stirn- und Längswand mit Drahtgitter
Anzahl Etagen:
4
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen l1000xb700xh1800mm, längswand etagenwagen, etagenwagen fetra, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,16*
€ 508,31*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 442,21*
€ 510,69*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,11*
€ 522,91*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,53*
€ 523,40*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 509,29*
€ 567,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,06*
€ 674,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,20*
€ 660,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,54*
€ 631,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,32*
€ 617,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,29*
€ 606,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,38*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,34*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,37*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.