Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1000xB700xH1552mm Gesamt-Trgf.600kg 4 Etagen Stirnwand offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_8202
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
komplett mit Böden · Stirnwand offen · geschweißte Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt · Ablageflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · Einlegeböden variabel einsetzbar · Tragfähigkeit pro Boden 90 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: 1 fester, 3 Einlegeböden · Bereifung: TPE · Verstellraster Böden: 100mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Gesamthöhe:
1552 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Ausführung:
Stirnwand offen
Anzahl Etagen:
4
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,97*
€ 409,73*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 350,08*
€ 411,66*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,61*
€ 421,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,27*
€ 421,81*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 401,25*
€ 456,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,31*
€ 543,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,28*
€ 537,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,92*
€ 508,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,25*
€ 477,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,45*
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,38*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,34*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,94*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,37*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.