Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhubroller Trgf./PA 600 kg Vollgummi-Bereifung brillantblau 2St./Krt.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_6980
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
möbelhubroller fetra
leicht und sicher sperrige, schwere Güter verfahren · sichere 1-Mann-Bedienung · Transportroller mit Hand-Spindelwinde und fest montiertem Zurrgurt, Gurtlänge 5000 mm · Winde mit Handkurbel, Spindel läuft geschützt in einem C-Profil · Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag · verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag · einfaches Handling: Ladeplatten unter das Transportgut schieben, Anlagestützen ausrichten, Transportgut festzurren, Lasten mittels Handkurbel-Antrieb auf gleiche Höhe anheben und beliebig verfahren · stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Lenkrollen mit bodenschonender und spurloser Elastic-Vollgummibereifung, Rad-Ø 160 mm x B 50 mm · Naben mit Kugellager · Lieferung erfolgt paarweise · Gewicht pro Paar 45 kg Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 50mm · Rad-Ø: 160mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Bereifung: Vollgummi · Gurtlänge: 5000mm · Gewicht pro Paar: 45kg · Gesamttragkraft: 600 kg · Gesamtlänge: 600 mm · Hinweis: Ladeplatte 300 x 110 mm · Radgröße: 160 x 50 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 45 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit / Paar:
600 kg
Ladeplattentiefe:
110 mm
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
800 mm
Außenbreite:
390 mm
Ladeplattenbreite:
300 mm
Hub:
300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hubroller, Transportgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 651,38*
€ 724,53*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 669,43*
€ 738,43*
18 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 677,63*
€ 752,86*
22 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 699,53*
€ 771,49*
Lager 345
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 765,87*
€ 840,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 840,15*
€ 999,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 828,10*
€ 985,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 805,88*
€ 959,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 787,70*
€ 937,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 765,87*
€ 911,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.