Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhubroller 6980 Tragfähikeit 600 kg Länge 600 mm Breite 390 mm Höhe 800 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6980
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6980
EAN/GTIN:
     4017976069807
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
möbelhubroller fetra
Möbelhubroller

Anwendung
für den sicheren 1-Mann-Transport von Schränken

Ausführung
• Stahlrohr-Konstruktion
• Winde mit Handkurbel
• Spindel geschützt in einem C-Profil
• Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag
• Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag, abgesenkt 10 mm hoch
• 2 Lenkrollen, Räder mit bodenschonender und spurloser Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager.
• 1 fest angebrachter Zurrgurt 5 m lang

Lieferung
Lieferung paarweise
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
600 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Elastic-Vollgummi
Breite:
390 mm
Höhe:
800 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: hubroller, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportfahrwerke, Transportgeräte, Transporthilfen, Möbelroller, FETRA
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 650,41*
€ 720,91*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 665,40*
€ 734,73*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 678,99*
€ 749,09*
23 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 696,14*
€ 767,62*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 52,95*
ab € 701,33*
€ 768,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 749,09*
€ 891,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 737,80*
€ 877,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 717,06*
€ 853,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 701,37*
€ 834,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 678,99*
€ 808,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.