Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Möbelhubroller, mit Handspindelwinde, Hub 300 mm, 600 kg Tragkraft


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
fetra® Möbelhubroller, mit Handspindelwinde, Hub 300 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Möbelhubroller, mit Handspindelwinde, Hub 300 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Möbelhubroller, mit Handspindelwinde, Hub 300 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Möbelhubroller, mit Handspindelwinde, Hub 300 mm, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-6980
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6980
EAN/GTIN:
     4017976069807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
möbelhubroller fetra
Mit Hand-Spindelwinde für den sicheren 1-Mann-Transport von Schränken. Stahlrohr-Konstruktion pulverbeschichtet blau RAL 5007, Winde mit Handkurbel, Spindel geschützt in einem C-Profil. Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag. Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag. 2 Lenkrollen, Räder mit bodenschonender und spurloser Elastic-Vollgummi-Bereifung 160 x 50 mm, Naben mit Kugellager. 1 fest angebrachter Zurrgurt 5 m lang. Lieferung paarweise. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
390
Gesamthöhe (mm):
800
Hubbereich (mm):
10 - 300
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
160 x 50
Hinweis:
Ladeplatte 300 x 110 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hubroller, Möbeltransporter, Hubtransportroller
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 650,41*
€ 720,91*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 665,40*
€ 734,73*
19 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 678,99*
€ 749,09*
23 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 696,14*
€ 767,62*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 52,95*
ab € 701,33*
€ 768,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 720,91*
€ 857,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 709,91*
€ 844,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 689,31*
€ 820,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 674,13*
€ 802,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 650,41*
€ 773,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.