Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6980, Fetra Möbelhubroller 6980, mit Handspindelwinde mit Handspindelwinde


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736659
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6980
EAN/GTIN:
     4017976069807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
möbelhubroller fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6980, Möbelhubroller 6980, mit Handspindelwinde mit Handspindelwinde, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
390
Gesamthöhe (mm):
800
Hubbereich (mm):
10 - 300
Hinweis:
Ladeplatte 300 x 110 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
160 x 50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
45
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hubroller, MÖBELHUBROLLER
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 650,41*
€ 720,91*
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 665,40*
€ 734,73*
19 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 678,99*
€ 749,09*
23 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 696,14*
€ 767,62*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 52,95*
ab € 701,33*
€ 768,17*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 734,73*
€ 874,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 723,59*
€ 861,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 702,91*
€ 836,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 687,48*
€ 818,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 665,40*
€ 791,83
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.