Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-fe_6890 Herst.-Nr.: 6890 EAN/GTIN: 4017976068909 |
| | |
|
| | |
| Profilstahlrahmen mit Haltewinkeln und 2 hochklappbaren Anschlägen · pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. 9 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Achsabstand: 112,5 mm. Höhe: 64 mm. Starr. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Hinweis: für Ladefläche 1010 x 520 mm · Lieferung: Zubehör · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Zubehör Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 500 kg | Gewicht: | 31 kg | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen Aufsteckrahmen, Hubtischwagen Rollenbahn, Rollbahn Scherenhubwagen, Rollbahnaufsatz Scherenhubwagen, Scherenhubwagenrollbahn, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Scheren-Rollenbahn, Scherenrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, einfachscheren hebebühne, Hubplattform, Hubplattformen, Hubtisch, Hubtische, Hydrauliktisch |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,67* | € 396,32* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,04* | € 403,95* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,42* | € 418,58* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,26* | € 420,40* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 375,19* | € 425,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|