Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen 6815 Tragkraft 1000kg gelb pulverbesch.Gabel-LxB 1165x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-fe_6815
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6815
EAN/GTIN:
     4017976068152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise · gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb · pulverbeschichtet schwarz. Bedienhebel für die Funktionen: Heben – Fahren – Senken · Lenkeinschlag 2 x 100°. Ab einer Pumphöhe von ca. 290 mm ist der Scheren-Gabelhubwagen nicht mehr verfahrbar. Beräderung: Geringer Rollwiderstand · elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche. Weitere technische Eigenschaften: · Gabelbreite: 160mm · Gesamtbreite: 540mm · prüfpflichtig: ja · Gesamtlänge: 1540 mm · Bereifung: Polyurethan · Radgröße: 180 x 50 mm · Gabelrolle Material: Polyurethan · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 80 x 50 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 110 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gabellänge:
1165 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-800 mm
Lenkräder:
Vollgummi
Gabelrollen:
Nylon
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 743,76*
€ 817,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,97*
€ 833,36*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,57*
€ 833,36*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 781,10*
€ 856,28*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 884,75*
€ 967,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,10*
€ 1.150,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,77*
€ 1.139,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,97*
€ 1.105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,91*
€ 1.080,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,75*
€ 1.052,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.