Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-fe_6406LZ Herst.-Nr.: 6406LZ EAN/GTIN: 4017976214078 |
| | |
|
| | |
| Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung · Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend · entspricht EN 1757-3. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 114kg · Gesamthöhe: 1200mm · Ladehöhe: 490mm · Gesamtlänge: 2345mm · Radgröße: 400 x 100 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1250 kg | Ladeflächenlänge: | 2000 mm | Ladeflächenbreite: | 1000 mm | Gesamtbreite: | 1000 mm | Bereifung: | Luft | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 853,06* | € 922,78* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 871,26* | € 940,31* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 870,76* | € 940,52* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 891,88* | € 961,84* | | | | Lager 345 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 922,5664* | € 992,0864* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|