Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-6406LZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6406LZ
EAN/GTIN:
     4017976214078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1250
Ladeflächenlänge (mm):
2000
Ladeflächenbreite (mm):
1000
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
2345
Gesamtbreite (mm):
1000
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
400 x 100
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, Bollerwagen, Handwagen, Transportwagen, Bordwandwagen, Pritschenwagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 852,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,12*
€ 1.108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,40*
€ 1.096,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,65*
€ 1.064,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,32*
€ 1.040,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,41*
€ 1.014,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.