Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 1 x 33kg Vollgummi-Bereifung Trgf.100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_51121
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
für Propangasflasche 1 x 33 kg · mit Stahlblechschaufel passend für Ø 318 mm · Einhand-Schiebegriff · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Räder, Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 550mm · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 60mm · Rad-Ø: 250mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Inhalt: 33 l · Radgröße: 250 x 60 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Propan
für Flascheninhalt:
1 x 33 kg
Gewicht:
15 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Flaschenanzahl:
1
Höhe:
1240 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,29*
€ 161,56*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 136,50*
€ 162,33*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 133,13*
€ 163,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 166,91*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 153,11*
€ 180,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,91*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,88*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,59*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,76*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,26*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 63,38*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,96*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.