Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1830xB620xH1800mm Gesamt-Trgf.500kg 4 Etagen FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4396
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
komplett mit waagerecht oder schräg einhängbaren Böden · Stahlrohr-Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet · feste und lose Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten · Einhängeraster 120 mm · mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15° und ca. 30° · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Rad-Ø 200 mm · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit pro Einlegeboden 80 kg · Gesamttragfähigkeit 500 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Boden: 80kg · Ausstattung: 1 fester, 3 neigbare Böden · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Anzahl Etagen:
4
Ladeflächenlänge:
1650 mm
Gesamtlänge:
1830 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,25*
€ 560,77*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 520,87*
€ 563,53*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,80*
€ 572,21*
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 542,38*
€ 573,47*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 555,734*
€ 586,764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,764*
€ 698,249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,184*
€ 695,179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,594*
€ 689,717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,434*
€ 678,816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,734*
€ 661,323
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 87,93*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.