Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4051V Tragkraft 500kg blau/RAL 5007 m.Vollgummibereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4051V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4051V
EAN/GTIN:
     4017976840512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt · pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit Ladefläche · 2 Stirnwänden 300 mm hoch (Stahlrohrrahmen mit wasserfesten Sperrholz) und 2 Einstecklängswänden aus wasserfesten Sperrholz 220 mm hoch. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Vollgummibereifung · Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend · entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 39kg · Gesamthöhe: 1192mm · Gesamtlänge: 1272mm · Radgröße: 250 x 60 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Gesamtbreite:
609 mm
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,15*
€ 484,37*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 415,31*
€ 486,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,00*
€ 493,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,65*
€ 495,24*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 483,74*
€ 543,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,27*
€ 646,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,05*
€ 640,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,92*
€ 613,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,20*
€ 600,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,74*
€ 575,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1777
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.