Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4002 Tragkraft 500kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Luftbereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4002
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4002
EAN/GTIN:
     4017976440026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Luftbereifung · Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend · entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 38kg · Gesamthöhe: 1192mm · Ladehöhe: 308mm · Gesamtlänge: 1472mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1260 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Gesamtbreite:
709 mm
Bereifung:
Luft
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Transportgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,87*
€ 378,83*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,11*
€ 380,53*
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 326,25*
€ 382,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 345,35*
€ 393,08*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 375,42*
€ 424,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,36*
€ 504,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,25*
€ 501,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,24*
€ 477,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,23*
€ 469,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,42*
€ 446,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1777
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.