Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4001 Tragkraft 500kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Luftbereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4001
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4001
EAN/GTIN:
     4017976440019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Luftbereifung · Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend · entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 30kg · Gesamthöhe: 1192mm · Ladehöhe: 308mm · Gesamtlänge: 1272mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1060 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
609 mm
Bereifung:
Luft
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,56*
€ 370,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,65*
€ 375,64*
15 Tage
8
Frei Haus
ab € 318,23*
€ 377,40*
31 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 337,07*
€ 387,93*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 365,06*
€ 419,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,17*
€ 498,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,02*
€ 495,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,66*
€ 474,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,10*
€ 463,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,06*
€ 434,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1777
ab € 55,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.