Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3760 Tragkraft 300kg Stahlrohr pulverbeschichtet TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_3760
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3760
EAN/GTIN:
     4017976037608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 2 Kästen mit 45 mm hohem Rand. Aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 200, 820mm · Tragfähigkeit pro Schublade: 300kg · Gewicht: 33kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 1040mm · Gesamtbreite: 511mm · Gesamtlänge: 985mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Ladeflächenbreite:
500 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,98*
€ 248,83*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 213,89*
€ 250,03*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,70*
€ 254,33*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,28*
€ 255,47*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 247,91*
€ 278,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,58*
€ 312,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,92*
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 104,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 142,68*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 55,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.