Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen 3301 Optiliner Tragkraft 400kg blau/rot fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_3301
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3301
EAN/GTIN:
     4017976033013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Stahlrohr-Konstruktion · pulverbeschichtet · dauerhaft oberflächengeschützt · schlag- und kratzfest. Holzwerkstoffplatte mit roter Kunststoffoberfläche. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 25kg · Gesamthöhe: 1030mm · Gesamtbreite: 620mm · Ladehöhe: 230mm · Gesamtlänge: 1010mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, klappwagen fetra, plattformwagen, Magazinwagen, Rollwagen, Transportwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,70*
€ 211,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,77*
€ 211,98*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 172,55*
€ 212,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,11*
€ 214,85*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 187,384*
€ 220,094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,094*
€ 261,912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,654*
€ 260,198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,554*
€ 244,609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,304*
€ 235,982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,384*
€ 222,987
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.